※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
40
40
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42242794
品番
16×40
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目