曜日別特売
4×15 超低頭 六角ボルト(ステンレス) 大阪魂 42243101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 超低頭 六角ボルト(ステンレス) 大阪魂 42243101
4×15 超低頭 六角ボルト(ステンレス) 大阪魂 42243101

超低頭 六角ボルト(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード42243101品番4×15
在庫数量:残り9点です
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)アウトレット
¥439359
種別全ねじねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)15ねじピッチ0.7寸法H(mm)1.5寸法B(mm)7頭部形状超低頭ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42243257
2021-09-05
用途: 機器修理
社会福祉法人同愛会医療・福祉・介護関連業

ヘッドが通常の「厚み」のある物は、他の機器と干渉してしまうため、「低頭」のこの製品は干渉せず無事に修理完了できました。GOODです!

1が参考にしています
対象商品 : 42243223
2021-04-05
用途: オートバイに使用

もう少し頭が低い方がよかったが、珍しめな形状が買えてありがたい。単価も高めで、もう少し安ければ尚良いのですが、、、

対象商品 : 42243284
2020-10-16
用途: 普通のボルト頭では入らない薄めのリブに使用

少し頭が大きかったので研磨しましたが、あまり無い規格なので助かりました。
もう少し金額が安くなるといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42243241
2021-01-04
用途: バイクのメンテナンス

ホームセンターには在庫していなかったので、助かりました。

対象商品 : 42243214
2016-06-08
用途: 狭い部分のネジ使用に使ってみました。

商品じたいは問題ないのですが、超低頭の為 普通のスパナでは締め付けがずれて、いくらステンレスでも六角頭をなめてしまいます。
超低頭を使う時はめがねレンチを使った方が安全です。
それと単価が高すぎでして。
今後は、超硬ロータリーバーで削って使うか、六角穴付ボルト(ステンレス)に切り替えます。
超低頭 六角ボルト(ステンレス)を購入する前は、六角ボルトの頭サイズを一サイズ小さい加工をしていました。
例:M6は10mmですが、M5は8mmなので一辺当たり1mm削っていました。
レンチサイズが小さくなる部、狭い所でもしっかりネジ締めが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
411:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする