5/16×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243424
5/16×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243424

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼び5/16
山数24
長さ(inch)3/4
内容量1パック(6個)注文コード42243424品番5/16×3/4
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
種別-ねじの呼び5/16材質長さ(inch)3/4山数24寸法H(mm)5表面処理生地寸法B(mm)12.5頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42243442
2026-02-09
用途: 旧車の整備

他では手に入らないユニファイで品揃いの良さに感謝。とても便利ですがもう少し安ければ!

2024-12-21
用途: アメリカ製ボート部品の補修に
近藤マリンサービス

インチサイズのボルトのラインナップはとても助かります。
出来ればユニクロや亜鉛メッキも有るともっと良いので ご検討ください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 42243537
2022-03-22
用途: シートベルトのアンカーボルト
その他業種

シートベルトのアンカーボルトをアイボルトにしようと思いましたが、カバー取り付けができなくなることから、間に挟むステーを使用することになり、元々のボルトより長さが必要になったため使用しました。
ホームセンターには売ってなさそうなので助かりました。

対象商品 : 42243442
2021-03-24
用途: バイクのヘッドライトの固定
飲食業

アメリカ規格の細目ボルトを探していて、ホームセンターを何軒も梯子したのですが見つからず、ここに辿り着きました。商品はすごくいいのですが、他の方のレビューにもあるとおり送料が気になります。欲しい物より送料の方が高いのでもやもやします。必要な物なので買うのですが。メール便など検討お願いします。

対象商品 : 42243555
2020-10-31
用途: 整備
製造業

値段も安く種類も豊富な為、必要なボルト類を探しに行くことを考えるとたいへん便利です。
送料がメール便等で安くなるとありがたいのでモノタロウ さんでも扱って欲しいです。

対象商品 : 42243476
2020-07-15
用途: 外車のブレーキに使用

インチネジて、しかも細目はホームセンターてはうっていないにで、モノタロウで購入しています。
品物もしっかりしていて申し分なし。
また購入したいと思います。

対象商品 : 42243406
2020-07-24
用途: 旧車の整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品 : 42243485
2020-07-26
用途: 草刈り機のメンテナンス時
農・林・水産業

ホームセンターには、売ってない規格サイズだったので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする