5/16×1"1/4 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42243652

5/16×1"1/4 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42243652
5/16×1"1/4 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42243652

六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼び5/16
山数18
内容量1パック(4個)注文コード42243652品番5/16×1"1/4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別-ねじの呼び5/16材質長さ(inch)1-1/4山数18寸法H(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)12.5頭部形状六角寸法S(inch)1ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42243643
2020-07-10
用途: HARLEY-DAVIDSONのメンテナンス用。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

大阪魂ブランドのボルトナット類、ユニファイも有って品質良いのでいつも助かってます。ただいつも思うのですが、特にユニファイのは、UNC、UNF共に、表面処理の違いで足の長さのサイズラインナップがイチイチ異なるので、必要なサイズを選ぶと色や素材がバラバラになってしまうのが悩みどころ。例えば一般的な鉄製のユニクロ処理の物だけでも良いので、もう少し細かい長さ設定のラインナップ充実を切に望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする