曜日別特売
3/8×1"1/4 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42243704

3/8×1"1/4 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42243704
3/8×1"1/4 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42243704

六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
長さ(inch)1-1/4
内容量1パック(3個)注文コード42243704品番3/8×1"1/4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別-ねじの呼び3/8材質長さ(inch)1-1/4山数16寸法H(mm)6表面処理三価ホワイト寸法B(mm)14頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-06
用途: アメリカ製機械の取り付け時使用
その他業種

こちら何度もリピート使用させていただいております。
アメリカ製の機械に使用しております。
全く問題なく使用しております。
もう少し長い物のラインナップを増やして欲しいです。
1-1/2インチ
1-5/8インチ
1-3/4インチなどラインナップにあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする