※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
長さ(mm)
38
10
12
16
20
25
32
38
45
50
30
35
40
山数
20
20
18
40
12
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42245612
品番
1/4×38
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
黄銅
長さ(mm)
38
山数
20
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.32MB)