※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
20
30
10
12
15
16
20
25
40
60
65
80
35
45
50
55
ねじピッチ
1.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42247423
品番
10×20
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法K(mm)
7