6×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248464
6×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248464
6×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248464

六角ボルト 全ねじ(純チタン)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6長さ(mm)16注文コード42248464品番6×16
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥489399
ねじの呼びM6材質チタン長さ(mm)16ねじピッチ1種別全ねじ寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42248464
2016-07-07
用途: バイク整備
サイクルハウス

オフロードバイクのブレーキローターボルトに使用しています。
錆に強いのでメンテが楽です。

対象商品 : 42248656
2014-11-18
用途: バイクのチェーン調整のボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

チタンのボルトなので軽さは大満足なんですが対面サイズが13mmなのが残念です。S寸法12mmのサイズが欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする