曜日別特売
4×15 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42249006

4×15 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42249006
4×15 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42249006

六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
15
12
8
10
20
6
16
18
25
30
35
40
45
50
60
75
55
22
65
80
85
100
95
70
ねじピッチ0.7
内容量1パック(8個)注文コード42249006品番4×15
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
材質SUS316Lねじの呼びM4頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)15ねじピッチ0.7ねじ山種類メートル並目寸法S(mm)7寸法e(mm)約8.1寸法K(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42249182
2024-09-06
用途: 容器をSUS板で挟み込んで固定する
サイエンスラボ鈴木製造業

耐熱性が必要なのでSUS316Lを選択した。それは正解であった。この材質では、この細さでこの長さは他社では入手できない。貴重である。

2が参考にしています
対象商品 : 42249243
2021-04-23
用途: 海水に浸かる部品に

海水に浸かる部品に使用するため、腐食に強いSUS316ボルトを使用しました。
頭に「SUS316L」と刻印されていて、通常のステンレスボルトと見分けができるようになっています。

1が参考にしています
対象商品 : 42249496
2020-11-03
用途: 車両メンテナンス

以前は近くのホームセンターなどでもバラ売りが有り、簡単に購入出来たのですが、最近は売れ筋の袋入りしか置いてなくて少量欲しい時に苦労します。1本からでも入手出来て助かります。

対象商品 : 42249121
2019-07-14
用途: 船外機の修理
不動産業

エンジンを留めるボルトとして使用、グリスを塗りサビ、固着からまもりました。

対象商品 : 42249426
2020-05-02
用途: 農機具

普通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 42249286
2019-01-09
用途: 機械のメンテナンス

水の掛かる腐食の激しい箇所の交換用に購入しました。
品質も問題無さそうで、安価に購入出来て助かります。
小分けして販売されているのも良いですね。

対象商品 : 42248927
2018-11-16
用途: 治具の取り付け

常時水が掛かるので錆を防げる。螺子店では箱売りなので安く購入できました。

対象商品 : 42249313
2018-09-05
用途: 大阪魂のノブスターオレンジに組込みネジ付ノブとして

お安いのに使用上問題ないです。
助かります。
今後も販売継続お願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4372:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする