曜日別特売
6×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42250722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42250722
6×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42250722

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ねじピッチ1
内容量1パック(12個)注文コード42250722品番6×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレスねじの呼びM6頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)15ねじピッチ1ねじ山種類メートル並目寸法S(mm)10表面処理茶ブロンズ寸法e(mm)約11.5寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42250914
2013-08-16
用途: ウッドデッキの木製物干し掛けの取り付け

ブロンズ&ステンレスのボルトはホームセンターや金物屋には中々置いていないので助かります。ただ・・・90㎜の同商品が突然取り扱い中止になり、連絡も無く勝手にキャンセルされました。注文状況をこちらで確認した時に偶然判ったのですが・・。必要品を連絡なしに勝手にキャンセルというシステムはどうかと思います。(こちらの方から確認するのが一日遅かったら現場に間に合いませんでした!)改善をお願いしたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
担当部署に伝え、今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする