曜日別特売
3×15 六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42252244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42252244
3×15 六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42252244

六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
15
12
6
8
10
20
25
16
30
35
40
50
18
45
55
14
60
65
70
75
85
80
90
100
95
ねじピッチ0.5
内容量1パック(5個)注文コード42252244品番3×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3材質黄銅長さ(mm)15ねじピッチ0.5種別全ねじ寸法S(mm)5.5表面処理生地寸法e(mm)約6.4頭部形状六角寸法K(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42252795
2024-07-02
用途: 社外電装品の取付
運輸・通信業

車体へアースの接続の為に使用しました。大分マニアックな物になるのか、地元のホームセンターには丁度いい物がなく 都会の方だと物はあるけどお高いので 安いこちらを購入。品質的に何ら不満のない製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 42252314
2024-03-28
用途: 模型工作
真鍮工房WADA

昨今は材質の良い真鍮のボルト類が少なくなり 特に全螺子貴重なので助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 42252822
2023-03-05
用途: 機械メンテナンス
有限会社 山田カッター工業建設業・工事業

機械のストッパーボルトとしてノブと組み合わせて利用しました。鉄製やアルミ素材を止めるストッパーボルト素材として真鍮(銅)は柔らかいので相手の硬いメスネジ部を痛めないので助かりました。モノタロウさんは、なかなかない材質のボルトの種類もほとんど揃うので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42252603
2021-06-27
用途: 自動車アース用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のアース線取付に使いました。12本入りで使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42252253
2021-04-25
用途: 自作機械の部品として
卸売・小売業

通電性能に優れた素材にで3ミリですがねじ山身
しっかりして期待しています。

対象商品 : 42252804
2021-03-06
用途: 機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

機具の製作に使用しました。ボルトの精度が高く、また、非常に加工がしやすい点が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42252551
2020-12-19
用途: バッテリーの接続に
サービス業

黄銅の六角ボルトはホームセンターなどでは入手できないので大変助かります。
本数を増やして1本あたりの単価が下がったセットがあるとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42788681
2020-04-22
用途: 避雷導体

いいね 何と比べても劣る点は見当たりませんでしたよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする