※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイルメント
CG - 411
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10kg)
1袋(20kg)
1袋(10kg)
色
灰色
白色
灰色
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10kg)
注文コード
42252708
品番
38520102
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内装陶器質タイル用のセメント系既調合目地材です。
色
灰色
使用方法
1.CG-411に、下記混合比を参考に水を徐々に加え、よく混練りします。
[白色] CG411 10kg:水 3.3~3.5kg
[灰色、濃灰色、黒色] CG411 10kg:水 2.9~3.1kg
2.混練り後白色は10~15分、その他の色は5~10分間練り置き時間を取ります。
【目地詰め】
1.目地用ゴムゴテを用いて、目地部が完全に充てんされるように塗り込みます。
チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いて下さい。
2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。
【タイル面の清掃】
1.目地材の締まり具合を見計らい、ゴムゴテを用いてタイル表面の目地材を取り除き、さらに湿ったスポンジなどで拭き取ります。
2.目地材の硬化後、再度乾いた布で拭き取り仕上げます。
主成分
ポルトランドセメント
標準使用量
.5~0.6kg/m
2
、1.6~2m
2
/kg(100角の壁タイルで目地巾2mm、目地深さ5mmの場合)
使用箇所
屋内の壁面
危険物の類別
非危険物
混合比
(重量比)粉体:水=10kg:2.9~3.1kg
注意
※目地材用途以外には絶対に使用しないで下さい。
※混練り時の施工環境や下地の違いなどにより色に濃淡が生じることがありますので、施工条件の統一に配慮して下さい。
※品種の異なる目地材との併用及び混合はしないで下さい。
※5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
※取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
※使い残したCG-411は湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管して下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650