※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
1パック(2本)
1パック(1本)
1箱(100本)
1本
1箱(12本)
1箱(8本)
1箱(7本)
ねじの呼び
W3/8
W'5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1"
長さ(mm)
120
120
120
90
100
80
85
95
110
130
140
150
160
180
65
75
125
40
45
50
55
60
70
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
200
170
190
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42253662
品番
3/8×120
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
120
山数
16
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
6