曜日別特売
1/2×50 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253714

 

1/2×50 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253714
1/2×50 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253714
1/2×50 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253714

六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びW1/2
長さ(mm)50
50
65
75
90
100
40
45
55
60
70
80
85
95
110
120
130
140
150
200
125
160
180
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
170
190
内容量1本注文コード42253714品番1/2×50
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質ステンレスねじの呼びW1/2頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)50山数12ねじ山種類ウィット寸法S(mm)21寸法K(mm)9
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69146342
2022-01-11
用途: クラシックバイクの再生
卸売・小売業

径、ピッチはOKでしたが、半ねじのネジ部の長さが不足でした。半ねじ部の長さ情報も欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする