10×75 六角ボルト 半ねじ(SUS310S) 大阪魂 42254046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×75 六角ボルト 半ねじ(SUS310S) 大阪魂 42254046
10×75 六角ボルト 半ねじ(SUS310S) 大阪魂 42254046

六角ボルト 半ねじ(SUS310S)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)75
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42254046品番10×75
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
ねじの呼びM10材質SUS310S長さ(mm)75ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)26寸法r(mm)最小0.4寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法da(mm)11.2寸法ds(mm)10寸法dk1(Φmm)約16.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする