※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M16
M16
M20
長さ(mm)
70
60
70
75
ねじピッチ
2
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42254317
品番
16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
17.7
寸法ds(mm)
16
寸法dk1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目