※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
80
80
80
90
95
40
45
50
55
60
70
85
100
150
170
200
65
75
160
180
190
110
120
130
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42254861
品番
12×80
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
13.7
寸法ds(mm)
12
寸法dk1(Φmm)
約18