曜日別特売
20×90 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 42255175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×90 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 42255175
20×90 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 42255175

六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM20
長さ(mm)90
90
80
95
55
60
70
85
100
150
65
75
110
40
45
50
170
200
160
180
190
120
130
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42255175品番20×90
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質SUS316Lねじの呼びM20頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)90ねじピッチ2.5ねじ長さ(mm)46寸法r(mm)最小0.8寸法S(mm)30寸法e(mm)約34.6寸法Z(mm)約2.5寸法K(mm)13寸法da(mm)22.4寸法ds(mm)20寸法dk1(Φmm)約29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする