曜日別特売
M6×60 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 42255412

M6×60 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 42255412
M6×60 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 42255412

六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

(110件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)ねじの呼びM6注文コード42255412品番M6×60
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質ステンレス(SUS304)ねじの呼びM6頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)60ねじピッチ1ねじ山種類メートル並目ねじ長さ(mm)30寸法r(mm)最小0.25ねじの種類六角ボルト寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5寸法l(mm)60寸法Z(mm)約1寸法K(mm)4寸法da(mm)最小6.8寸法ds(mm)5.2寸法dk1(Φmm)約9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:110
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: ステンレス六角ボルト

ステンレス素材の角パイプの取付用ボルトとして購入、ザビてはいけない商品の取付なので、このボルトを使用問題なく取る付けられました。強度も問題なく見た目も切れに仕上がりました。

2026-01-30
用途: 家庭内機器の欠品ボルト代用として
卸売・小売業

様々な規格が用意されていて、目的のサイズ等を簡単に購入することができた。物自体も問題なく使用できており不満はない。

2025-10-27
用途: 50年前のエンジン部品として使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

長さとか、同サイズなので、バフ掛けして、使用中頭部12mmだと更に助かります。

2025-12-22
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

2025-07-17
用途: フランジ用のボルトとして使いました。

ボルトの品質には問題有りません。
少量で販売して頂けるのはうれしいです。

対象商品 : 42255692
2025-04-25
用途: 機械メンテ用

いつも購入しているところがたまたま在庫切れしており、すぐに必要でしたので購入しました。品質は問題ないと思います。

対象商品 : 42255744
2024-08-21
用途: ボートの艤装やサイドフロートをとめる。
建設業・工事業

計算間違いで多く注文してしまいましたが、バリなど無く物が良さそうなのでその他にも使おうと思います。海で使うので錆びるかどうかは使っていってこれからわかると思います。

対象商品 : 42255857
2024-04-30
用途: ステーの止めボルトに

表面もとてもきれいで、おネジの成型も綺麗に出来ていてナットがスムーズに通ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする