M8×230 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 42255997

 

M8×230 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 42255997
M8×230 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 42255997

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM8
長さ(mm)230
230
125
135
145
160
170
180
190
200
210
220
240
250
300
350
400
450
500
150
155
165
195
260
270
280
290
310
320
330
340
360
370
380
390
105
110
115
120
130
140
85
90
95
100
40
45
50
55
60
65
70
75
80
30
35
175
185
205
215
225
235
245
410
420
430
440
25
ねじピッチ1.25
内容量1本注文コード42255997品番M8×230
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質ステンレス(SUS304)ねじの呼びM8頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)230ねじピッチ1.25ねじ山種類メートル並目ねじ長さ(mm)41寸法r(mm)最小0.4ねじの種類六角ボルト寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法l(mm)230寸法Z(mm)約1.2寸法K(mm)5.5寸法da(mm)最小9.2寸法ds(mm)8寸法dk1(Φmm)約12.6

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 機器・架台・金物などの締結(M10、長尺が必要な箇所)に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

締結用に使用しました。SUS304で耐食性があり、水回りや屋外でも使いやすいです。M10×120の長さが必要な場面で重宝し、半ねじなので相手材の締結部が安定して固定できました。ねじの入りもスムーズでした。

2026-02-21
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンオフパーツを作って固定する場合、長いボルトで、ネジが切っていない部分の太さがきっちり(この場合)10mmないと使えないことが多いんですが、しっくり合うボルトはけっこう無いもので、このボルトはそこがしっくり合うので、いつも使っています。ステンレスなので、やや高価ですが、まあ錆びにくいし、いいですね。

2024-12-20
用途: 柱と柱つなぐ
建設業・工事業

M10で長いボルトが欲しくて購入しました。値段も安く使って問題はなさそうです。次回も購入したいです。

3が参考にしています
2025-02-09
用途: アルフィンの固定
株式会社川田商会 協栄自工

庇の木造壁貫通取り付けに使いました。
ステンで錆びないので良いと思います。

対象商品 : 42256611
2024-02-12
用途: バイク整備

ステンレス製でさびに強く、強度もありきれいで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42256313
2022-11-11
用途: バイクレストア

バイクに使用されているネジは量販店で売っているネジとサイズは同じでもピッチが違うものが多いです。そのためサイズとピッチが分かっているネジを注文して比べたり実際、入れてみてピッチを確かめてからタップを注文します。M16など太いタップは高額なので間違いなく注文できるので安心です。その他アルミに対してのみ少し加工して自作のタップを作る時のベースに役立ちます。

2が参考にしています
対象商品 : 42256383
2025-06-16
用途: バイク用

この長さになると、ホームセンターにも置いていなくて
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり発注しました。

対象商品 : 42256837
2023-02-09
用途: 金具の取り付け
建設業・工事業

迅速に対応していただき、工期に間に合いました。
サイズもぴったりでしたので、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする