6×85 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42259664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×85 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42259664
6×85 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42259664

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)85
85
90
135
140
30
35
45
50
55
60
65
80
110
115
120
125
130
150
170
180
190
40
70
75
ねじピッチ1
内容量1パック(3個)注文コード42259664品番6×85
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM6材質長さ(mm)85ねじピッチ1種別半ねじねじ長さ(mm)18寸法r(mm)最小0.25寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5寸法Z(mm)約1頭部形状六角寸法K(mm)4寸法da(mm)6.8寸法ds(mm)6寸法dk1(Φmm)約9.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: ノブスターと組合わせて
製造業

安くはありませんが、顧客の望む仕様が完全に実現でき、非常にありがたかったです。

対象商品 : 42259795
2022-03-03
用途: 工具の一部品
その他業種

ネジ部の長さがもう少し短いものがあれば、なお良いです。

対象商品 : 42259761
2021-03-16
用途: 旧車整備

製廃された純正ボルトの代替えとして選択した。サイズ、ネジの配分も申し分なし。自動車用ボルトの多くは軽量化のため頭部のサイズが1サイズ小さいのだが、使用上は問題ない。

対象商品 : 42260014
2020-08-11
用途: 根太止め

種類も多く、便利。ホームセンター品と比べらとネジが切ってある長さが長かった。短いサイズも同価格であると良いのですが残念。

2が参考にしています
対象商品 : 42259655
2020-06-02
用途: エンジン組み立て時
五ノ井工業建設業・工事業

純正ボルトが折れてしまい、このボルトに何本か交換しましたが、純正トルクと同じで締めたら何本か直ぐ折れました。エンジン等に使用する方は純正トルクより、少し弱めに締め付けした方が良さそうです。

対象商品 : 42259725
2019-11-08
用途: 自動車の整備

長さ15センチを超えるボルトは田舎のホームセンターでは在庫がありません。
ここでは1本単位で販売してもらえるので助かります。

対象商品 : 42259804
2019-07-08
用途: 車のメンテ

外国車の部品は高価であるため、寸歩が同じこのボルトを購入しました。純正部品と遜色ないです。ボルトの種類が豊富なのがいいです。

対象商品 : 42259822
2019-03-29
用途: トラックボデーの取付用ボルトとして

他社製品と比べても問題なく使えました。強度もこれくらいで充分です。価格的には他社とあんまり変わらないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする