曜日別特売
10×65 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×65 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260626
10×65 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260626
10×65 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260626

六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)65
65
70
75
30
40
45
50
55
60
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
35
135
ねじピッチ1.5
内容量1パック(3個)注文コード42260626品番10×65
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM10材質長さ(mm)65ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)26寸法r(mm)最小0.4寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法da(mm)11.2寸法ds(mm)10寸法dk1(Φmm)約16.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42260556
2025-02-05
用途: 一般作業

安価で助かりますが、半ネジでも短いものはほぼ全ネジでした。
加工して使うつもりだったので残念
まあ当方の無知が悪いのですが

対象商品 : 42260276
2023-12-26
用途: ベアリングの軸受用
その他業種

半ねじの長物が近くのホームセンターには置いておらず、助かりました。
品質に関しては大阪魂は信頼が置けますので、滅多にトラブルはありません。

対象商品 : 42260233
2023-09-03
用途: キャスタの足のタイヤ部の修理
チョコカンパニー 竹中

半ネジであるため、ネジの溝が無い部分を軸受け部分として、使えたので
擦れによる軸径の消耗が減ると思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 42260477
2022-08-22
用途: 自走モアーの修理に
ミルクの家

前に買ったものは強度が弱く、最後の増し締めで捻り切れてしまったが、今回のボルトは十分に使えます。

対象商品 : 42260626
2020-07-29
用途: モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社

インダクションモータを使って、スライダークランク機構を自作するとき、往復機構を固定する際に使用した。この長さで全ネジのものがベストだったが、なかったので半ネジをこの製品を購入した。もう少しバリエーションがあれば助かる。

対象商品 : 42260425
2019-11-16
用途: アングル材の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ケース自作の際、アングル材の固定として。普通に使えます。

対象商品 : 42260373
2019-05-06
用途: 柵の固定に
Musashi AC Factory

木製柵とコンクリート支柱の固定に購入、問題なく使えました。

対象商品 : 42260452
2023-09-19
用途: ブランコの固定
医療・福祉・介護関連業

室内のブランコなので、ステンレスの必要はなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする