曜日別特売
ARU-330 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267303

両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)30
ねじ径M3
外径(Φmm)6
内容量1個注文コード42267303品番ARU-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
30
ねじ長さ(mm)
6
材質
SUS303

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42944237
2020-08-19
用途: 器具の接続

商品画像ではくすんで見えましたが、届いた商品は綺麗でした。
長めでも全ネジになっている商品があればなお良かった。

1人が参考にしています
対象商品 : 42267303
2020-03-09
用途: スペーサーとして
製造業

精度もよく必要なだけ購入できてよかったです。他のサイズも必要になったらまた廣杉計器のスペーサーを購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2536:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする