曜日別特売
L200 平 ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFC 42270392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
形状
幅(mm)9
長さ(mm)(電着部分)50
内容量1本注文コード42270392品番L200 平
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。全長(mm)200長さ(mm)(電着部分)50幅(mm)9厚さ(mm)3粒度#120形状規格鉄工タイプ8本組サイズ適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする