※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FFC
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
形状
半丸
平
半丸
丸
角
三角
幅(mm)
6.8
11
10.5
Φ6
5.3
8.5
9
Φ4.4
4
7.5
7.2
6.8
Φ3.5
3.3
5.7
4.2
5
Φ2.8
2.6
長さ(mm)
(電着部分)50
(電着部分)50
(電着部分)40
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42270453
品番
L185 半丸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
全長(mm)
185
長さ(mm)
(電着部分)50
幅(mm)
6.8
厚さ(mm)
2.5
粒度
#120
形状
半丸
規格
鉄工タイプ10本組サイズ
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等