曜日別特売
LA2402-160-0 バローベ精密ニードルヤスリ バローベ 42271704

バローベ精密ニードルヤスリ

(17件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本形状半丸目の粗さ#0注文コード42271704品番LA2402-160-0
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

全長160刃長(mm)85形状半丸粒度0目の粗さ#0トラスコ品番799-9224幅(mm)5.7厚さ(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 金属加工

バローべは普通に優れたメーカー。切削工具10%オフで購入できるのが嬉しいです。

対象商品 : 42271661
2023-11-14
用途: 模型作成

5年ほど前から継続して使っていた同じ製品に錆が出てしまったので買い替え
それなりの頻度で使っていたが、錆さえ出なければ古い方もまだ使えた印象

対象商品 : 42272097
2023-01-23
用途: 金属加工(真鍮)

さすがバローベ。切削性、ヤスリ形状の正確性など問題なしです。

対象商品 : 42272632
2021-05-01
用途: 楽器のメンテナンス
篠崎バイオリン工房

黒檀のような硬い木材でもよく切れます。きれいに削れるので愛用しています。

対象商品 : 42271713
2020-05-08
用途: 銀・真鍮・アルミ造形物の製作
建設業・工事業

安心の切れ味で大満足。
耐久性にも優れ、言うことなし!

対象商品 : 42272212
2020-02-03
用途: 機械のメンテナンス
瀬田石材店

ヤスリの各メーカーの中での評判・評価が非常に良いので購入
いたしました。金額は高価ですが評判通りの切れ味です。

対象商品 : 42271616
2018-06-01
用途: 鉄道模型の素材削りだしに
製造業

正確さを必要とする削りだし部分を力加減どおりに削れる鑢はこのバローベー以外には有りません。使ってみて初めて判る世界の逸品の実力です

対象商品 : 42271661
2018-05-02
用途: ホビー用
その他業種

とても良く削れ 100均の鑢とは比較になりませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする