曜日別特売
675-0300001 スクエアミラー(ブルー) KITACO 42274023

スクエアミラー(ブルー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード42274023品番675-0300001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。

種別左右共通仕様ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用材質アルミ製ブラックタイプスリムボルト径(取付部)10mmミラー寸法(mm)115×45
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42274023675-030000173779187675-0300002675-0300001 スクエアミラー(ブルー) KITACO 73779187スクエアミラー(ブルー)KITACO1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする