KITACO
スクエアミラー(ブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
シルバー
メッキ
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42274032
品番
675-0300011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
左右共通
仕様
ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用
材質
アルミ製
色
シルバー
タイプ
スリム
ボルト径
(取付部)10mm
ミラー寸法(mm)
115×45
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42274032
675-0300011
72348825
675-0300012
スクエアミラー(ブルー)
KITACO
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)