曜日別特売
M16×60 (-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂 42276062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×60 (-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂 42276062
M16×60 (-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂 42276062

(-)丸小ねじ(ステンレス)

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)60
ねじピッチ(mm)2
内容量1個注文コード42276062品番M16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM16ねじピッチ(mm)2長さ(mm)60材質ステンレス寸法t(mm)5頭部形状寸法K(mm)11寸法n(mm)3穴の形状すりわり寸法dk(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 古い自転車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

マイナス頭のビスを探していました。今までマイナスネジは頭が平らな物を使っていましたが、丸いタイプが見つかったのでこれからはこちらを使います。
丸頭の方が1960年代の自転車の雰囲気に合います。

1が参考にしています
対象商品 : 42276105
2024-04-01
用途: バイクの改造用に

このサイズの摺り割りネジが中々ないので重宝している。

対象商品 : 42276105
2023-05-12
用途: 自動車修理

旧車のナンバープレートの固定ボルトに使用してます。手に入りにくい物が気軽に買えて助かります、できればクロームメッキだと尚良しなんですが(笑)

対象商品 : 41695945
2022-03-15
用途: 旧車のナンバープレートの固定に使用
卸売・小売業

旧車のナンバープレートの固定に使っています。
たかがネジですがこれだけでも雰囲気が変わり、
大変気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 41695927
2021-10-27
用途: バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

マイナスネジを使用する1950年代の旧車バイクの錆を嫌う外装部に使用しています。真鍮マイナスネジも雰囲気が有るのですが、熟れるまでは時間がかかりますが、ステンレス製は鈍い反射で当方の好みに合いますし、錆の心配がないので有効です。

1が参考にしています
対象商品 : 41695893
2021-05-15
用途: ボルトに代えて

キャップボルトより格好いいと思い、代えてみました。
大満足です。

対象商品 : 41695884
2021-03-09
用途: 自転車の泥除けの補強板の固定
その他業種

ビンテージ自転車に合うマイナスネジが無くて、困っていましたが、ステンレスのマイナスネジが見つかり助かりました。

対象商品 : 41695911
2020-03-01
用途: アンティークストーブのメンテ
サービス業

オリジナルのビスと遜色なく満足しております。
アンティーク・ビンテージのものにはマイナスネジが多様されていますので
もう少しバリエーションがあるとたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする