LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 534 ST19GREN/SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(19g×10本)
注文コード
42276422
品番
39156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分
嫌気性
色
紫色、ロウ状半固形
外観
スティックタイプ
蛍光性
有り
仕様
(推奨硬化促進剤)7471、7649
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42276422
39156
62356988
39156
LOCTITE 534 ST19GREN/SP
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(19g×5本)
¥
14,980
税込
¥16,478
内容量に違いがあります