※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿小ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
注文コード
42292817
品番
M16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
70
材質
SUS316L
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
30