大阪魂
(-)皿小ねじ(SUS316L)(小箱)
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
材質
SUS316L
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
30
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42294253
M16×35
1箱(50個)
35
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294262
M16×40
1箱(50個)
40
取扱い終了
返品不可
代替品有
42294271
M16×50
1箱(30個)
50
取扱い終了
返品不可
代替品有
42292801
M16×60
1箱(30個)
60
取扱い終了
返品不可
42292817
M16×70
1箱(30個)
70
取扱い終了
返品不可
42292826
M16×100
1箱(20個)
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください