※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)JIS丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
10
8
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.9
0.6
0.75
0.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42298365
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.9
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)2.63/(最小)2.04