※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42302461
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2