※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(90個)
1箱(180個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
25
15
16
60
65
20
6
8
10
12
18
22
30
35
40
45
50
55
70
100
75
80
90
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42303265
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2