曜日別特売
M2×10 (+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42308402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 (+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42308402
M2×10 (+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42308402

(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(4000個)注文コード42308402品番M2×10
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)10材質黄銅十字穴番号1表面処理ニッケル頭部形状トラス寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.5十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする