曜日別特売
PAF3413-F03-B P Series(PAF3413) SMC 42316252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PAF3413)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード42316252品番PAF3413-F03-B
参考基準価格(税別)¥191,400販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
管接続口径3/8吐出圧力(MPa)0~0.4吐出量(L/min)1~15最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態)材質(ボディ)New PFA材質(ダイヤフラム)変性PTFEオプション(B)フードねじの種類(F)G駆動方式(3)エアオペレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする