※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PAF5413)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
-
注文コード
42316444
品番
PAF5413-P19N
参考基準価格(税別)
¥475,150
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
継手口径
3/4"
吐出圧力(MPa)
0~0.4
吐出量(L/min)
5~38
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
変性PTFE
ねじの種類
(N)NPT
駆動方式
(3)エアオペレート
CADデータダウンロード