※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PAP3310S)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42316654
品番
PAP3310S-1S11-B
参考基準価格(税別)
¥171,110
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
継手口径
(11)IN側継手サイズ:3、OUT側継手サイズ:3
吐出圧力(MPa)
0~0.4
吐出量(L/min)
1~13
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE