※10-M13-1-PA-PAP-PAX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PAX1000 - 脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)(PAX1212)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42316837
品番
PAX1212-N03
参考基準価格(税別)
¥187,830
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
吐出圧力(MPa)
0~0.6
吐出量(L/min)
0.5~10
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
SCS14
材質(ダイヤフラム)
PTFE
仕様
(-) 本体のみ
ねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード