曜日別特売
PF2A710-N01-27N PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710) SMC 42318228

※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(27) NPNオープンコレクタ2出力管接続口径(01) 1/8表示単位(-) 単位切換機能付注文コード42318228品番PF2A710-N01-27N
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
出力(27) NPNオープンコレクタ2出力管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPT表示単位(-) 単位切換機能付リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする