曜日別特売
PF2A710-N02-67-M PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710) SMC 42318334

※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(02) 1/4表示単位(M) SI単位固定注文コード42318334品番PF2A710-N02-67-M
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT表示単位(M) SI単位固定リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする