※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(27) NPNオープンコレクタ2出力
管接続口径
(01) 1/8
表示単位
(M) SI単位固定
注文コード
42318718
品番
PF2A750-N01-27N-M
参考基準価格(税別)
¥39,220
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径・表示単位
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(50) 5 ~ 50
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
出力
(27) NPNオープンコレクタ2出力
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
表示単位
(M) SI単位固定
CADデータダウンロード