PF2A750-F01-27N-M PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMC 42318736

※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(27) NPNオープンコレクタ2出力管接続口径(01) 1/8表示単位(M) SI単位固定注文コード42318736品番PF2A750-F01-27N-M
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8出力(27) NPNオープンコレクタ2出力リード線(N) 電源・出力接続リード線なし表示単位(M) SI単位固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする