※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(01) 1/8
表示単位
(M) SI単位固定
注文コード
42318797
品番
PF2A750-F01-67-M
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径・表示単位
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(50) 5 ~ 50
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
表示単位
(M) SI単位固定
CADデータダウンロード