※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
表示単位
(J)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
オプション
(C)センサ接続用コネクタ
注文コード
42320434
品番
PF3W30A-JC
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・オプション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力仕様
(A)NPN+NPN
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位
(J)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
オプション
(C)センサ接続用コネクタ
CADデータダウンロード