※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
オプション
(T)パネルマウントアダプタ、(-)コネクタなし
注文コード
42320617
品番
PF3W30BN-MT
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
オプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(T)パネルマウントアダプタ、(-)コネクタなし
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(B)PNP+PNP
リード線
(N)電源・出力接続リード線なし
CADデータダウンロード