曜日別特売
PF3W30KN-M PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC 42321064

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オプション(-)コネクタなし注文コード42321064品番PF3W30KN-M
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃オプション(-)コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする