※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504S)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(2) アナログ4~20mA
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
42321588
品番
PF3W504S-F03-2
参考基準価格(税別)
¥31,020
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(5) 分離型センサ部
弁仕様
(S) 流量調整弁あり
出力
(2) アナログ4~20mA
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
温度センサー
(-) なし
表示単位
(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量範囲(L/min)
(04) 0.5~4
CADデータダウンロード