曜日別特売
PF3W520-N04-2-GA PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMC 42322814

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(2) アナログ4~20mA注文コード42322814品番PF3W520-N04-2-GA
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
形式(5) 分離型センサ部弁仕様(-) 流量調整弁なし出力(2) アナログ4~20mA管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし温度センサー(-) なし表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量範囲(L/min)(20) 2~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする